missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación conforme a Claisen, con rosca GL
Descripción
- La destilación se une con el condensador Liebig (salida recta) y la cabeza según Claisen
- Conexión de agua con rosca DIN GL14
- Con dos tomas NS 14/23
- Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | Cono NS 29/32 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?