missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Cabezales de destilación conforme a Claisen

Código de producto. p-7222464
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Vertical 24/29 (NS), oblicua 19/26 (NS)
Vertical 24/29 (NS), oblicua 24/29 (NS)
Vertical 29/32 (NS), oblicua 14/23 (NS)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
10423301 Vertical 29/32 (NS), oblicua 14/23 (NS) cada uno
10440133 Vertical 24/29 (NS), oblicua 19/26 (NS) cada uno
10440323 Vertical 24/29 (NS), oblicua 24/29 (NS) cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10423301

Marca: Lenz Laborglasintrumente 05030041

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Conforme a DIN 12594 y además de la norma
  • Con dos tomas NS 14/23 paralelas y dos conos NS (ángulo descendente: 75°)
  • Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
  • Fabricados con tubos DURAN™

Especificaciones

Longitud (métrico) 55 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Junta cónica estándar Vertical 29/32 (NS), oblicua 14/23 (NS)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.