missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Diseñado para el muestreo de medios de baja viscosidad
- Se pueden obtener muestras de todas las capas cuando se inserta la DispoPipette en un líquido mientras abierto
- Las muestras del punto de destino se obtienen insertándolas mientras están cerradas y abertura de la DispoPipette en el punto de muestreo
- Dos tamaños de abertura (2,5 y 5,5 mm) para diferentes viscosidades
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pipeta |
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tomar muestras de líquidos de baja viscosidad |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
