missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Guantes desechables Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7249565
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17835875 Pequeño cada uno
17875955 Medio cada uno
17865775 Grande cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17835875

Marca: Terracycle™ CS45SES

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicla guantes desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar

  • Guantes de vinilo, nitrilo y látex

Unidades aproximadas de residuos aceptadas:

  • Pequeño: 600 guantes
  • Mediana: 1600 guantes
  • Grandes: 3000 guantes

Residuos NO aceptados

  • Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
  • Material esterilizado en autoclave
  • Guantes contaminados con materiales considerados peligrosos o nocivos
  • Guantes de alta resistencia fabricados en tela y cuero
  • Otros tipos de prendas protectoras

Especificaciones

Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Green, Red, White
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Cardboard, Plastic
Tipo de producto Recycling Box
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.