missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Guantes y mascarillas desechables Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7249563
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17805945 Pequeño cada uno
17805965 Medio cada uno
17895865 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17805945 Proveedor Terracycle™ N.º de proveedor CS176SES
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicla guantes y mascarillas desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar

  • Por favor, envíenos mascarillas o guantes desechables de plástico no tejido.
  • Aceptamos todo tipo de mascarillas desechables de plástico, como mascarillas antipolvo, FFP2 (o las llamadas N95), FFP3 y mascarillas quirúrgicas.

Unidades aproximadas de residuos aceptadas

  • Pequeña: 520 unidades
  • Medianas: 1400 unidades
  • Grandes: 2600 unidades

Residuos NO aceptados

  • Mascarillas de tela, caseras o de papel
  • Guantes contaminados con materiales considerados peligrosos o nocivos
  • Guantes de alta resistencia fabricados en tela y cuero
  • Otros tipos de prendas protectoras
  • Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
  • Material esterilizado en autoclave

Especificaciones

Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Green, Red, White
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Cardboard, Plastic
Tipo de producto Recycling Box
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.