missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Prendas desechables Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7249636
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17815875 Pequeño cada uno
17835775 Medio cada uno
17855775 Grande cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17815875

Marca: Terracycle™ CS67SES

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicla prendas desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar

  • Por favor, envíenos cualquier marca y talla de prendas desechables de tejido no tejido.

Unidades aproximadas de residuos aceptadas

  • Pequeño: 15 prendas
  • Mediana: 35 prendas
  • Grande 65 prendas

Residuos NO aceptados

  • Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
  • No envíe prendas desechables contaminadas con materiales considerados peligrosos o esterilizados en autoclave.
  • Debido a las medidas de seguridad que hemos puesto en marcha para proteger a nuestros clientes, empleados y socios, su caja debe estar completamente sellada con cinta adhesiva y almacenada de forma segura durante 72 horas antes de solicitar una recogida.

Especificaciones

Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Green, Red, White
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Cardboard, Plastic
Tipo de producto Recycling Box
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.