missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Mascarillas desechables Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7249586
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17885955

Marca: Terracycle™ CS131SES

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicla mascarillas desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar

  • Mascarillas desechables (FFP2, N95, FFP3)
  • Mascarillas quirúrgicas de 3 capas (excepto en entornos médicos)
  • Mascarillas antipolvo
  • Protectores faciales y visores de plástico

Unidades aproximadas de residuos aceptadas:

  • Pequeña: 430 mascarillas
  • Medianas: 1100 mascarillas
  • Grandes: 2200 mascarillas

Residuos NO aceptados

  • Residuos médicos . Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
  • Mascarillas de tela, caseras o de papel
  • Otros tipos de prendas protectoras

Especificaciones

Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Green, Red, White
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Cardboard, Plastic
Tipo de producto Recycling Box
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado