missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Mascarillas desechables Zero Waste Box™

Descripción
Qué puedes reciclar
- Mascarillas desechables (FFP2, N95, FFP3)
- Mascarillas quirúrgicas de 3 capas (excepto en entornos médicos)
- Mascarillas antipolvo
- Protectores faciales y visores de plástico
Unidades aproximadas de residuos aceptadas:
- Pequeña: 430 mascarillas
- Medianas: 1100 mascarillas
- Grandes: 2200 mascarillas
Residuos NO aceptados
- Residuos médicos . Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
- Mascarillas de tela, caseras o de papel
- Otros tipos de prendas protectoras
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 kg |
| Capacidad (imperial) | 33 lb. |
| Color | Beige, Green, Red, White |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 30.5 x 30.5 x 84 cm |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Yes |
| Tamaño | Medio |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?