missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dipropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dipropylamine |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | -63.0°C |
| Densidad | 0.7400g/mL |
| Punto de ebullición | 105.0°C to 110.0°C |
| Temperatura de inflamación | 7°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3CH2CH2)2NH |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dipropylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido