Learn More
Dimetil bromomalonato, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl bromomalonate |
| Nombre de nota | tech., 90% |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.6000g/mL |
| Punto de ebullición | 105°C to 108°C (11.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 88% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3O2CCH(Br)CO2CH3 |
| Show More |
RUO – Research Use Only
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.