missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Digital Titrator Cartridge
Descripción
Determinación mediante valoración digital.
- Resultados precisos: cuándo y dónde los necesite
- Rápido y flexible
- Versátil
- Económico
- Resultados precisos: cuándo y dónde los necesite Los métodos del valorador digital utilizan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de valorador concentrado para permitir los análisis en el laboratorio, la fábrica o el campo.
- Rápido y flexible Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los valoradores en segundos. Sin limpieza ni enjuague de buretas.
- Versátil: Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros/intervalos.
- Opción económica Los valoradores concentrados permiten entre 40 y 100 valoraciones típicas por cartucho.
- Número de pruebas: 40 – 100
- Plataforma: Valorador digital
Especificaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1,128 N |
| Para utilizar con (aplicación) | Cartucho de valorador digital |
| temp | De 10 a 100 mg/l de Cl- |
| Tipo | Nitrato de plata |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 14397-01 Silver Nitrate 1,128 N
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?