missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Cartucho de titulador digital
Click to view available options
temp:
De 0 a 800 mg/l de SO32-
De 100 a 4000 mg/l de CaCO3
Para utilizar con (aplicación):
Determinación de alcalinidad
Determinación de sulfito
Concentración:
0,3998 N
1,6 N
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para determinaciones con un titulador digital compatible. El cartucho titulador digital de Hach™ es una opción versátil y económica para proporcionar resultados rápidos y precisos cuando y donde los necesite.
- Los métodos del valorador digital utilizan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de titulador concentrado para permitir los análisis en el laboratorio, la fábrica o el campo
- Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los tituladores en segundos, sin limpiar ni enjuagar las buretas
- Hay varias combinaciones de parámetros/intervalos disponibles
- Los tituladores concentrados permiten 40-100 valoraciones típicas por cartucho
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Sulfito |
| Composición | Yodato-yoduro (0,3998N KIO3-KI) |
| Concentración | 0,3998 N |
| Formato | Cartucho |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de sulfito |
| Para utilizar con (equipo) | Titulador digital |
| Nº de pruebas | De 40 a 100 |
| temp | De 0 a 800 mg/l de SO32- |
| Tamaño de muestra | 20 mL |
| Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente (de 10 a 25 °C) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iodate-Iodide 0,3998 N
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: portassium iodide, sodium hydroxide, potassium iodate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido