missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Termobloque/baño seco digital

Aumente la versatilidad del laboratorio con los termobloques/baños secos digitales Thermo Scientific™.

Marca:  Thermo Scientific™ 88870001

Código de producto. 17135181

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    468.00€ / cada uno
    Ahorro 24.00€
    4% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Increase lab versatility with the Thermo Scientific™ digital dry baths, which offer a range of configurations with interchangeable modular blocks for a variety of application needs. Designed for basic to advanced applications with a max temperature of 130°C, a timer and available in 1, 2 and 4 block sizes.

Los termobloques digitales Thermo Scientific están disponibles en un rango de configuración con 1, 2 y 4 bloques modulares intercambiables que pueden alojar una gran variedad de recipientes y aplicaciones.
  • Controles digitales y visualización de la hora y de la temperatura
  • Sonda de temperatura integrada avanzada que proporciona un control y una precisión de la temperatura excelentes
  • Control preciso de la temperatura con circuito PID
  • Calibración de la temperatura que permite compensar la temperatura hasta alcanzar el valor deseado
  • El temporizador permite al usuario controlar con precisión el tiempo de calentamiento
  • Amplia gama de bloques de calor intercambiables de aleación de aluminio que proporcionan versatilidad y permiten una sencilla limpieza y desinfección
  • Chasis de acero con revestimiento de pintura en polvo, de durabilidad garantizada
  • Dispositivo de protección contra excesos de temperatura integrado que garantiza la seguridad de las muestras y los usuarios
  • Ajuste de las desviaciones de temperatura
Aplicaciones:
  • Preparación de muestras
  • Conservación enzimática
  • Reacciones enzima-sustrato
  • Amplificación de ADN
  • Degradación por electroforesis en gel
  • Coagulación de suero
Accesorio necesario:
  • La unidad se debe adquirir con bloques
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

CE, cULus, RoHS
Powder-coated Steel
Ambient +5°C to 130°C (Ambient at 25°C)
≤ 20 min. 30° to 130°C
1 (order separately)
≤ ± 1°C
2 Year, Replacement
11.3 in.
7.9 in.
3.9 in.
6.39 lb.
100/120 V
PID digital
<80%
250V 2.5A
Dry bath, US style plug, block lifter
≤ ± 0.5°C
0 to 99:59 min or continuous
288 x 200 x 100 mm (11.3 x 7.9 x 3.9 in.)
288 mm
200 mm
100 mm
2.9 kg
50/60 Hz
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.