missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Caldo de dextrosa Sabouraud Difco™
Descripción
El caldo de dextrosa Sabouraud se utiliza para cultivar levaduras y mohos en cosméticos. La farmacopea estadounidense (USP) recomienda el uso del caldo de dextrosa Sabouraud para aislar «Candida albicans» de productos farmacéuticos no estériles.
- Los medios de dextrosa Sabouraud son medios de peptona complementados con dextrosa para favorecer el crecimiento de hongos.
- Las peptonas son fuentes de factores de crecimiento nitrogenados.
- El hidrato de carbono proporciona una fuente de energía para el crecimiento de microorganismos.
- pH (3,0% de solución, 25 °C): 5,6 ± 0,2
- Muestra respuesta de cultivo a: «Aspergillus brasiliensis (níger)» 16404, «Candida albicans» 10231, «Lactobacillus casei» 9595, «Saccharomyces cerevisiae» 9763, «Candida albicans» 10231
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, EP, JP, USP |
| Color | Beige claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formulario | Polvo deshidratado |
| Tipo de medios | caldo de dextrosa Sabouraud |
| Tipo de producto | Caldo de dextrosa Sabouraud |
| Formulación | 5 g/l de digestión péptica de tejido animal, 5 g/l de digestión pancreática de caseína, 20 g/l de dextrosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de levaduras, mohos y microorganismos acidúricos |
| Tipo de empaquetado | Balde |
| Cantidad | 2 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?