missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de caldo TT (tetrationato), Hajna
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USDA |
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de caldo TT, Hajna |
| Tipo de producto | Base de caldo de tetrationato |
| Formulación | Extracto de levadura 2 g/l, triptosa 18 g/l, dextrosa 0,5 g/l, manitol D 2,5 g/l, desoxicolato de sodio 0,5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, tiosulfato de sodio 38 g/l, carbonato de calcio 25 g/l, verde brillante 0,01 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para enriquecer Salmonella a partir de alimentos y productos lácteos antes de procedimientos de aislamiento |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?