missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Medio líquido de tioglicolato, alternativa

Código de producto. 11792834
Change view
Click to view available options
:
Medio líquido de tioglicolato, alternativa; 500 g
Código de producto.
11792834 Medio líquido de tioglicolato, alternativa; 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11792834

Marca: BD 225710

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para pruebas de esterilidad de productos biológicos y cultivo de anaerobios, aerobios y microaerófilos

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO, 9000, USP
Contenido y almacenamiento <30 °C
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Medio líquido de tioglicolato, alternativa
Tipo de producto Medio líquido de tioglicolato, alternativa
Formulación Casitona 15 g/l, extracto de levadura 5 g/l, dextrosa 5,5 g/l, cloruro de sodio 2,5 g/l, L-cistina 0,5 g/l, tioglicolato de sodio 0,5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de bacteroides vulgatus 8482, Clostridium sporogenes 11437, 19404
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.