Learn More
Trifluoruro de dietilaminoazufre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Diethylaminosulfur trifluoride (DAST) is used as a precursor to prepare 2,6-dimethoxybenzoyl fluoride and 2-thiazolines. It is a useful fluorinating agent used for a variety of compounds including alcohols, thioethers, alkenols and cyanohydrins. It also serves as a catalyst for Friedel-Crafts allylation reaction using tertiary cyclopropyl silyl ethers and in the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes. It plays an important role for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El trifluoruro de dietilaminoazufre (DAST) se usa como precursor para preparar fluoruro de 2,6-dimetoxibenzoilo y 2-tiazolinas. Es un agente de fluoración útil utilizado para una variedad de compuestos que incluyen alcoholes, tioéteres, alquenoles y cianohidrinas. También sirve como catalizador para la reacción de alilación de Friedel-Crafts mediante éteres silílicos ciclopropílicos terciarios y en el reordenamiento de alcoholes homoalílicos a aldehídos no saturados. Desempeña un papel importante en la gem-difluoración de los ácidos ceto-pipecolínicos.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, benceno y acetonitrilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Reacciona con agua y etanol. Incompatible con agua, ácidos y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethylaminosulfur trifluoride |
Densidad | 1.23 |
Punto de ebullición | 30°C to 32°C (3 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 23°C (73°F) |
Fórmula lineal | (CH3CH2)2NSF3 |
Índice de refracción | 1.4115 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2920 |
Beilstein | 1849066 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only