missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers

Código de producto. 17859657
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Lavanda
Limón
Marrón
Menta
Naranja
Plata
Rojo
Rosa
Verde
Dimensions (LxW):
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 3000
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
17859657 Naranja 31,8 x 22,2 mm paquete de 1000
17801288 Naranja 38,1 x 19,1 mm paquete de 1000
17821008 Amarillo 22 x 15 mm paquete de 3000
17889287 Azul 76,2 x 25,4 mm paquete de 1000
17850898 Marrón 76,2 x 25,4 mm paquete de 1000
17810608 Verde 76,2 x 25,4 mm paquete de 1000
17841188 Lavanda 76,2 x 25,4 mm paquete de 1000
17860028 Naranja 76,2 x 25,4 mm paquete de 1000
17880698 Rosa 76,2 x 25,4 mm paquete de 1000
17840608 Rojo 76,2 x 25,4 mm paquete de 1000
17869437 Plata 76,2 x 25,4 mm paquete de 1000
17889537 Amarillo 76,2 x 25,4 mm paquete de 1000
17829137 Azul 25,4 x 12,7 mm paquete de 1000
17850318 Verde 25,4 x 12,7 mm paquete de 1000
17860888 Limón 25,4 x 12,7 mm paquete de 1000
17849817 Rosa 25,4 x 12,7 mm paquete de 1000
17859327 Plata 25,4 x 12,7 mm paquete de 1000
17879427 Amarillo 25,4 x 12,7 mm paquete de 1000
17820438 Verde 31,8 x 22,2 mm paquete de 1000
17820158 Menta 31,8 x 22,2 mm paquete de 1000
17801218 - 31,8 x 22,2 mm paquete de 1000
17820738 Amarillo 31,8 x 22,2 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17859657 Proveedor GA International N.º de proveedor FJT9C11OR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanent
Color Naranja
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to +110°C
Dimensions (LxW) 31,8 x 22,2 mm
Longitud (imperial) 0.88 in.
Longitud (métrico) 22.2 mm
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31.8 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.