missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Plataforma específica

Código de producto. 15712499 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1125 mL
1500 mL
Dimensiones (L x An):
33 x 33 cm
46 x 46 cm
N.º de posiciones:
4
8
9
12
13
16
20
27
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Dimensiones (L x An) N.º de posiciones unitSize
15712499 125 mL 46 x 46 cm 27 cada uno
15772489 1125 mL 33 x 33 cm 16 cada uno
15782489 250 mL 33 x 33 cm 12 cada uno
15792489 500 mL 33 x 33 cm 8 cada uno
15702499 1000 mL 33 x 33 cm 4 cada uno
15722499 250 mL 46 x 46 cm 20 cada uno
15732499 1500 mL 46 x 46 cm 13 cada uno
15742499 1000 mL 46 x 46 cm 9 cada uno
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15712499

Marca: OHAUS™ 30400079

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Plataforma exclusiva OHAUS™ diseñada para contener muestras irregulares o material de vidrio tradicional de laboratorio.

  • Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
  • Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
  • En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
  • Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Admite 125 mL
Tipo de producto Plataforma
Material Acero inoxidable
Fondo (imperial) 18,00 in
Fondo (métrico) 45,70 cm
Dimensiones (L x An) 46 x 46 cm
Longitud (imperial) 18,00 in
Longitud (métrico) 45,70 cm
Anchura (imperial) 18,00 in
Anchura (métrico) 45,70 cm
Descripción Plataforma dedicada, 46 x 46 cm, 125 ml
N.º de posiciones 27
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.