missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Embudo de decantación, Serie 106
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
Número de junta:
14/23
19/26
Material:
Vidrio esmerilado clásico
Vidrio mate SAV
Llaves de paso:
PTFE
Rotaflo TF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio esmerilado clásico |
| Número de junta | 19/26 |
| Llaves de paso | PTFE |
| Tipo de producto | Embudo cuentagotas |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido