missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Embudo de decantación, Serie 106

Código de producto. 12014598
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Número de junta:
14/23
19/26
Material:
Vidrio esmerilado clásico
Vidrio mate SAV
Llaves de paso:
PTFE
Rotaflo TF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Número de junta Material Llaves de paso unitSize
12014598 50 ml 14/23 Vidrio mate SAV PTFE cada uno
15320524 100 ml 14/23 Vidrio esmerilado clásico PTFE cada uno
11976318 100 ml 14/23 Vidrio esmerilado clásico Rotaflo TF cada uno
15330524 100 ml 19/26 Vidrio esmerilado clásico PTFE cada uno
11916318 100 ml 14/23 Vidrio mate SAV PTFE cada uno
11906318 50 ml 19/26 Vidrio esmerilado clásico Rotaflo TF cada uno
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12014598

Marca: Afora™ 1064/14

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio mate SAV
Número de junta 14/23
Llaves de paso PTFE
Tipo de producto Embudo cuentagotas
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.