Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de expresión génica TaqMan™ personalizado, VIC con cebador limitado
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Los ensayos de expresión génica personalizados TaqMan constan de un par de cebadores de PCR sin etiquetar y una sonda TaqMan con una etiqueta de colorante (VIC) en el extremo 5’ y unión al surco menor (MGB) y supresor no fluorescente (NFQ) en el extremo 3’.
Las características incluyen:
• Fácil de usar: simplemente añada ADNc y mezcla maestra y realice la PCRc; las curvas de fusión no son necesarias
• Específico: los ensayos TaqMan utilizan sondas patentadas que contienen MGB y que pueden ser hasta 15 bases más cortas que las sondas que no son MGB, lo que mejora la especificidad del ensayo
• Sensible: los ensayos TaqMan son ideales para medir niveles bajos de expresión u objetivos poco abundantes
• Preciso: identifica pequeños cambios en el pliegue con alta precisión de cuantificación
• Composición química TaqMan de referencia: los ensayos TaqMan aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática de Thermo Fisher Scientific para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para variantes genéticas con homología de secuencia alta
• Ideal para multiplexado Combine un ensayo etiquetado con FAM y un ensayo etiquetado con VIC para crear un ensayo doble para dos genes diana diferentes en el mismo pocillo de PCRc
• Ideal para ensayos de control: utilice un ensayo de VIC con cebador limitado para genes de control endógeno de alta expresión
• Secuencias proporcionadas: se suministran con cada expresión génica TaqMan personalizada que diseñe y pida
Tiempo aproximado de envío
Se fabrica a medida: 4–6 días en Norteamérica, 6–10 días en Europa
Los ensayos de expresión génica TaqMan son el estándar de referencia en los estudios de expresión génica de PCR en tiempo real, basados en más de 20 años de experiencia. Cada ensayo incluye los cebadores diana y una sonda específica de la secuencia optimizada para lograr el mejor rendimiento funcional. No es necesario ningún tipo de análisis de curva de fusión, optimización ni diseño adicional. Disponibles en una amplia variedad de formatos y especies, se incorporan continuamente nuevos diseños de ensayo para ayudar a satisfacer todas sus necesidades de investigación. Los ensayos de TaqMan han sido citados en más de 40 000 publicaciones y están respaldados por más de 350 patentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 60X |
| Contenido y almacenamiento | 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores). Almacenar (a entre -15 °C y -25 °C. ) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | L (2900 reactions), made to order |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| N.º de reacciones | 2900 reacciones |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.