missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Safety-Walk™ Estera acolchada 5100

Código de producto. 17198740
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,5 m
3,1 m
6,1 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Product Code. Longitud (métrico) unitSize
17198740 3,1 m 1 rollo
17108750 1,5 m cada uno
17188740 6,1 m cada uno
3 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17198740

Brand: 3M™ Safety-Walk™ 7100116734

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

La estructura rígida de tela de vinilo Z proporciona un soporte firme y permite el tráfico de carritos para zonas de trabajo multifuncional. Disponible en varios tamaños, con pegado opcional en el borde.

  • Estera acolchada con un diseño de reborde extendido
  • Ofrece una excelente resistencia al deslizamiento en zonas húmedas
  • La composición de vinilo proporciona una excelente resistencia a una gran variedad de productos químicos, grasas y detergentes que se encuentran en entornos industriales o de servicio de alimentos
  • Abra la estructura de la tela para permitir el tráfico de carritos y un buen drenaje del agua
  • El revestimiento antimicrobiano protege contra el moho, los hongos y los olores
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Cantidad 1 unidad
Color Negro
Longitud (imperial) 10 ft
Longitud (métrico) 3,1 m
Tipo Alfombrillas acolchadas
Anchura (imperial) 3 ft
Anchura (métrico) 0,914 m
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.