missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shamrock™ Etiquetas Cryostick

Código de producto. 11832661
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12mm
19 x 32 mm
19 x 38 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
11832661 19 x 38 mm 1000 PCS
11872651 12mm 1000 PCS
11822661 19 x 32 mm 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11832661 Proveedor Shamrock™ N.º de proveedor FCS7515R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanente
Color Blanco
Material Cryostick
Tipo de producto Etiqueta criogénica
Para utilizar con (aplicación) Uso criogénico
Para utilizar con (equipo) Impresora térmica
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Tamaño (métrico) 19 x 38 mm
Dimensions (LxW) 19 x 38 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.