Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Bottle and Tube Labels
- GA International Cryogenic Thermal-Transfer Labels for Frozen Vials and Tubes
GA International Cryogenic Thermal-Transfer Labels for Frozen Vials and Tubes
Código de producto. 17860398
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Diámetro (métrico) | Incluye | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17860398 | 44,5 x 25,4 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 4000 |
| 17809307 | 53,9 x 15,9 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17808827 | 53,9 x 15,9 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 4000 |
| 17828827 | 28,6 x 44,5 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17881248 | 28,6 x 44,5 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17879397 | 82,6 x 15,9 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17880188 | 82,6 x 15,9 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17861248 | 44,5 x 12,7 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 5000 |
| 17820198 | 44,5 x 25,4 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17870398 | 34 x 25,4 mm con envoltura de 35 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17840678 | 34 x 25,4 mm con envoltura de 35 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17869207 | 25,4 x 15,9 mm con envoltura de 35 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17809607 | 25,4 x 15,9 mm con envoltura de 35 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 3000 |
| 17800578 | 22,2 x 22,2 mm con envoltura de 22,2 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17800298 | 22,2 x 22,2 mm con envoltura de 22,2 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2500 |
| 17869307 | 31,75 x 19,05 mm con envoltura de 12,7 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17818937 | 31,75 x 19,05 mm con envoltura de 12,7 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 3000 |
| 17880398 | 96,5 x 13,9 mm | 38,1 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17870678 | 96,5 x 13,9 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17879887 | 96,5 x 13,9 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17850198 | 44,4 x 13,9 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17819407 | 44,4 x 13,9 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17800408 | 41,3 x 50,8 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17840478 | 41,3 x 50,8 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17899017 | 25,4 x 19,1 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17890398 | 25,4 x 19,1 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 4000 |
| 17810578 | 25,4 x 19,1 mm | 25,4 mm | Sin perforar | paquete de 1000 |
| 17859307 | 25,4 x 19,1 mm | 76,2 mm | Sin perforar | paquete de 4000 |
| 17860678 | 76,2 x 38,1 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17871058 | 76,2 x 38,1 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
- Can adhere quickly to already frozen vials and tubes (no thawing required)
- Ideal for long-term storage in cryogenic conditions (-196°C)
- Printable with all common thermal-transfer printer brands
Specifications
Specifications
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | White, Transparent |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Incluye | Perforado |
| Etiquetas por fila | 1 Label |
| Cantidad | 4000/Pk. |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -321°F to +212°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -196°C to +100°C |
| Dimensions (LxW) | 44,5 x 25,4 mm |
| Longitud (imperial) | 1 in |
| Longitud (métrico) | 25.4 mm |
| Anchura (imperial) | 1.75 in. |
| Anchura (métrico) | 44.5 mm |
| Diámetro (imperial) | 3 in |
| Diámetro (métrico) | 76,2 mm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.