missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Cryogenic Cover-Up Labels for Frozen Surfaces

Código de producto. 17864866
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 127 mm
101,6 x 25,4 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 19,1 mm
50,8 x 25,4 mm
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 3000
paquete de 500
paquete de 5000
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17864866

Marca: GA International BUC7C11SW

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cryogenic blackout labels can be affixed to both frozen and ambient temperature containers in order to conceal their existing information.

  • Ideal for permanently obscuring all pre-existing information
  • Permanent adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
  • Ideal for labeling already frozen surfaces (as low as -80°C) without thawing first
  • No overlap or wrap-around required for proper adhesion
  • Wide temperature range resistance

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanent
Color White
Acabado Medium Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +250°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Dimensions (LxW) 25,4 x 12,7 mm
Longitud (imperial) 0.5 in.
Longitud (métrico) 12.7 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25,4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado