missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Cryogenic Cover-Up Labels for Frozen Surfaces

Código de producto. 17834556
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 127 mm
101,6 x 25,4 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 19,1 mm
50,8 x 25,4 mm
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 3000
paquete de 500
paquete de 5000
Código de producto. Dimensions (LxW) Diámetro (métrico) unitSize
17834556 25,4 x 25,4 mm 25,4 mm paquete de 1000
17814346 38,1 x 19,1 mm 25,4 mm paquete de 1000
17804616 38,1 x 19,1 mm 76,2 mm paquete de 2000
17855006 101,6 x 25,4 mm 25,4 mm paquete de 1000
17864226 101,6 x 25,4 mm 76,2 mm paquete de 2000
17804716 101,6 x 127 mm 25,4 mm paquete de 250
17894526 101,6 x 127 mm 76,2 mm paquete de 500
17854746 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm paquete de 1000
17844746 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm paquete de 2000
17874746 25,4 x 25,4 mm 76,2 mm paquete de 3000
17864866 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm paquete de 1000
17864656 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm paquete de 5000
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17834556

Marca: GA International BUC29C11SW

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cryogenic blackout labels can be affixed to both frozen and ambient temperature containers in order to conceal their existing information.

  • Ideal for permanently obscuring all pre-existing information
  • Permanent adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
  • Ideal for labeling already frozen surfaces (as low as -80°C) without thawing first
  • No overlap or wrap-around required for proper adhesion
  • Wide temperature range resistance

Specifications

Tipo de adhesivo Permanent
Color White
Acabado Medium Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +250°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Dimensions (LxW) 25,4 x 25,4 mm
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 25.4 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25,4 mm
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.