missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage with Back Slit
Descripción
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in a large range of sizes, colors and configurations
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 1 Label |
| Cantidad | 1000/Pk. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?