missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Bottle and Tube Labels
- GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Código de producto. 17890958
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Verde
Dimensions (LxW):
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 3000
paquete de 5000
28 product options available for selection
| Código de producto. | Color | Dimensions (LxW) | Diámetro (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17890958 | Azul | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17868917 | Verde | 38,1 x 19,1 mm | 76,2 mm | paquete de 2000 |
| 17840958 | Azul | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17890668 | Verde | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17860858 | Rosa | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17858827 | Amarillo | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17820398 | Azul | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 3000 |
| 17859597 | Verde | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 3000 |
| 17899497 | Rosa | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 3000 |
| 17868827 | Amarillo | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 3000 |
| 17880958 | Verde | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17879117 | Amarillo | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17880478 | Azul | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 1000 |
| 17889407 | Verde | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 1000 |
| 17861258 | Amarillo | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | paquete de 1000 |
| 17850118 | Azul | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17841088 | - | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17840598 | Rosa | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17810838 | Amarillo | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17868977 | Azul | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | paquete de 5000 |
| 17849667 | Verde | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | paquete de 5000 |
| 17890548 | Rosa | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | paquete de 5000 |
| 17819877 | Amarillo | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | paquete de 5000 |
| 17890938 | Verde | 31,8 x 22,2 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17850658 | Amarillo | 31,8 x 22,2 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
| 17859877 | Verde | 31,8 x 22,2 mm | 76,2 mm | paquete de 1000 |
| 17889777 | Amarillo | 31,8 x 22,2 mm | 76,2 mm | paquete de 1000 |
| 17870088 | Verde | 38,1 x 19,1 mm | 25,4 mm | paquete de 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17890958
Proveedor
GA International
N.º de proveedor
JTTA36C11BL
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in a variety of colors and sizes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | Azul |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 1 Label |
| Cantidad | 1000/Pk. |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -321°F to +230°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +110 °C |
| Dimensions (LxW) | 76,2 x 25,4 mm |
| Longitud (imperial) | 1 in |
| Longitud (métrico) | 25.4 mm |
| Anchura (imperial) | 3 in. |
| Anchura (métrico) | 76.2 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25,4 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?