missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC™ Insertos dentados en línea para volúmenes estándar con desconexión rápida: con flujo directo
Click to view available options
Para utilizar con:
3,2mm
6,4mm
9,5mm
Línea de productos:
Serie PLC
Serie PMC
Material:
Acetal
EPDM
Sello Buna–N.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tamaños de flujo de hasta 9,5 mm
- Fácil desconexión por pulsador o por torsión
- Cuerpos e insertos de desconexión rápida resistentes a sustancias químicas y a la corrosión compatibles con poliuretano, polietileno, nailon, PVC, silicona y otros materiales de tubos
- En polipropileno de almendra o acetal blanco que se puede mezclar o combinar con una gran variedad de tipos de acoplamiento
- Piezas de metal de acero inoxidable de tipo 316 (resortes internos, válvulas o cierres de pasador)
- Ideal para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
- Se escucha un clic cuando el acoplamiento se ha conectado por completo; desconexión con botón pulsador o de rosca
- El juego de acoplamiento completo requiere tanto un cuerpo como un inserto (se venden por separado)
- Nota: Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Aplicaciones:
Para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,37 mm |
| Material | Acetal |
| Longitud global (imperial) | 1,36/1,81 pulg |
| Longitud global (métrico) | De 34,5 a 46 mm |
| Para utilizar con | 9,5mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Línea de productos | Serie PLC |
| Altura (métrico) | 15,7 mm |
| Altura (imperial) | 0,62 in |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido