missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Insertos dentados en línea para volúmenes estándar con desconexión rápida: con flujo directo

Código de producto. 11970528
Click to view available options
Para utilizar con:
3,2mm
6,4mm
9,5mm
Línea de productos:
Serie PLC
Serie PMC
Material:
Acetal
EPDM
Sello Buna–N.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11970528

Marca: CPC™ 0636040

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Con válvula de cierre

  • Tamaños de flujo de hasta 9,5 mm
  • Fácil desconexión por pulsador o por torsión
  • Cuerpos e insertos de desconexión rápida resistentes a sustancias químicas y a la corrosión compatibles con poliuretano, polietileno, nailon, PVC, silicona y otros materiales de tubos
  • En polipropileno de almendra o acetal blanco que se puede mezclar o combinar con una gran variedad de tipos de acoplamiento
  • Piezas de metal de acero inoxidable de tipo 316 (resortes internos, válvulas o cierres de pasador)
  • Ideal para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
  • Se escucha un clic cuando el acoplamiento se ha conectado por completo; desconexión con botón pulsador o de rosca
  • El juego de acoplamiento completo requiere tanto un cuerpo como un inserto (se venden por separado)
  • Nota: Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.

Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.

Aplicaciones:

Para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones

Especificaciones

Diámetro interior (métrico) 0,125 mm
Material Acetal
Longitud global (imperial) De 25,4 a 42,42 mm (de 1 a 1,67 in)
Longitud global (métrico) 25 a 42,4 mm
Para utilizar con 3,2mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -40 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Línea de productos Serie PMC
Altura (métrico) 12,7 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Incluye Válvulas de cierre
Color Blanco
Presión máxima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Tipo de producto Inserto de acoplamiento en línea regulado por válvulas de manguera dentada
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado