missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Inserto metálico del adaptador de tubos NPT(hembra) de desconexión rápida CPC™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los acoplamientos metálicos de desconexión rápida requieren un cuerpo de fijación y un inserto con el mismo tamaño de flujo (se piden por separado).
- Soporta el vacío hasta los 17,23 bar (250 psi).
- Intervalo de temperatura: De – 40 a 82,22 °C (– 40 a +180°F).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión rápida × conector NTP(hembra) |
| Material | Latón |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 1/8 pulg |
| Puerto de salida | 1/8 in |
| Tamaño de rosca | NPT(F) de 1/8 pulg |
| Presión máxima | 250 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 180 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 82 °C |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido