missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Comecta™ Portaobjetos de vidrio

Código de producto. 12186492
Change view
Click to view available options
:
Tamaño: 24 x 24mm
Código de producto.
12186492 Tamaño: 24 x 24mm
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12186492

Marca: Comecta™ 5600398

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Un juego de cubreobjetos de vidrio para uso general en microscopía.

  • Tamaño de malla de 24 x 24 mm
  • Se suministra en una caja de 100 unidades

Especificaciones

Tipo de producto Cubreobjetos de vidrio
Forma Cuadrada
Material Vidrio
Dimensiones (L x An) 24 x 24 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios
Cantidad 100
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.