missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Cámara de recuento McMaster
Descripción
- Para contar huevos de gusano
- Conjunto completo con cubierta de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cámara de recuento |
| Descripción | Con 3 retículos |
| Modelo | McMaster |
| Dimensiones (L x An) | 127 x 26 mm |
| Fondo (métrico) | 1.5mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para liquidos |
| Incluye | Con cubreobjetos |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?