missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Papel absorbente grueso
- Fibra de línter de algodón al 100 %
- Peso: 330 g/m2
- Grosor: 0,9mm
- Absorción de agua: 215mL
Aplicaciones:
- Impregnación de antibióticos para la comprobación de la resistencia de bacterias patógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Impregnación de antibióticos para la comprobación de la resistencia de organismos patógenos |
| Material | Línter de algodón |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 6mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?