missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNV Comines™ Batas de algodón para laboratorio
Descripción
- White in color
- Collared with lapels
- With snap buttons
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio Xavier |
| Tamaño | 46 |
| Sexo | Men's |
| Material | 100 % algodón |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | A presión |
| N.º de bolsillos | 4 |
| Tamaño del tórax (métrico) | 100 cm |
| Incluye | 2 bolsillos planos, 1 bolsillo de camisa, 1 bolsillo interior, ángulo de apertura |
| Estructura | 100% Cotton |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?