missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO CORIO CP-1200F Refrigerated/Heating Circulator with Natural Refrigerants
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17997801
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 5 a 7,5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17997801 De 5 a 7,5 l cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17997801

Marca: JULABO 9013717.N1

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Refrigerated circulators from the CORIO CP range are suitable for applications with a temperature range up to +200°C. The enhanced pump performance ensures they are suitable for easy temperature control tasks in combination with external applications.

  • The optimized design of the bath tank and cooling coil makes the bath more spacious and user-friendly for the operator.
  • Ventilation slots and connections are located on the front and rear, allowing several units to be placed next to each other in order to save space.
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Powerful and infinitely adjustable pressure pump
  • USB connection
  • RS232 interface for online communication
  • Bath lid and drain tap included
  • Removable ventilation grid
  • Refrigeration unit without side vents
  • Class III (FL) according to DIN 12876-1
  • Easy switching between internal and external circulation
  • Integrated pump connection M16×1
  • Space-saving cooling coil design yields more usable space in the bath tank
  • Early warning system for low liquid level

Especificaciones

Capacidad (métrico) De 5 a 7,5 l
Comunicaciones RS232,USB
Capacidad de refrigeración 1.24kW at 20°C
Caudal De 8 a 27 l/min
Tipo de bomba Immersion Pump
Intervalo de temperatura -50°C a +200°C
Tipo Circulator
Requisitos eléctricos 200/230 V 50/60 Hz
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.