missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilac™ Cook Chill Crate

Código de producto. 17938851
Click to view available options
Capacidad (métrico):
27 L
37 L
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17938851

Marca: Gilac™ G1801211

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cook Chill Crate is ideal for commercial kitchen use and the cold chain process, and is stacking and nesting when half turned.

  • 600 x 400 perforated crate.
  • Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
  • Provides ventilation.
  • Stacking and nesting when half turned.
  • Large perforations meaning that temperatures can be brought down quickly and is easy to clean.

Especificaciones

Capacidad (imperial) 7.1 gal.
Capacidad (métrico) 27 L
Tipo de tapón None
Color Blanco
Material HDPE
Forma Rectangulares
Tipo de producto Crate
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 146 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Longitud (imperial) 23.6 in.
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (imperial) 15.7 in.
Altura (métrico) 146 mm
Altura (imperial) 5.7 in.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado