missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Cinta de poliéster continua para BradyJet J4000 y J5000

Código de producto. p-7225754
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
57 mm
101 mm
152 mm
203,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17479192 57 mm cada uno
17409192 101 mm cada uno
17449182 152 mm cada uno
17479182 203,2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17479192 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 148665
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

B-2569 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores, incluidas las etiquetas 5S, de seguridad, de advertencia, de marcadores de tuberías, de equipos y visuales para el espacio de trabajo en acero inoxidable y superficies lisas.

  • Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
  • La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
  • Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet J4000 o J5000
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material

Especificaciones

Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continuous
Material Poliéster receptivo para inyección de tinta
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, identificación de comunicación de peligros, marcado de almacén
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas en color BradyJet J4000 y J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 1 Roll/Roll
Cantidad 1 cinta
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +140°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0.0047 in.
Grosor (métrico) 0,11 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 57.15 mm
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 2.25 in.
Anchura (métrico) 57 mm
Alternate Part Number J50C-2250-2569
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.