missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Manutan Container, 175lt European stacking, 425mm x 800mm x 600mm

Código de producto. 12879649
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
175 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12879649 175 L cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12879649

Marca: Manutan A025950

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
These reusable containers can be useful in almost any environment from warehouses to the food industry. Food grade plastic containers designed for use with standard European pallet sizes. Corner posts and reinforced areas ensure maximum strength and durability for stacking. Hand grips on all four sides. All containers interstack to form a load with standard outer dimensions. Solid walls for easy cleaning. Optional accessories: dark grey drop-on lids with snap closures.
  • Capacity : 175
  • Internal dimensions (H x W x D): 421mm x 748mm x 548mm

Especificaciones

Capacidad (métrico) 175 L
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.