missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Codo adaptador del tubo macho de compresión

Código de producto. 11711204
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de puerto unitSize
11711204 NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) paquete de 10
11721204 NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) paquete de 10
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11711204

Marca: Masterflex™ 0638640

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los conectores de compresión son una excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos

  • Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
  • Muy buena resistencia química
  • Valor nominal máximo de 15,16 bar a 25 °C (220 psi a 77 °F)
  • Apto para temperatuas desde los – 0 a los + 100 °C (de – 32 a + 212 °F)
  • Hecho de polipropileno
  • Disponibles en packs de 10

Especificaciones

Descripción Conector de compresión × NPT(macho)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Longitud global (imperial) 34,03 mm (1-7/32 pulgadas)
Cantidad de embalaje 10 conectores
Tamaño de los tubos 3/8 pulg
Puerto de salida 3/8 in
Tamaño de puerto NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Método de esterilización Óxido de etileno
Anchura (métrico) 37 mm
Anchura (imperial) 34,03 mm (1-7/16 pulgadas)
Forma En forma de codo
Tipo de producto Codo adaptador del tubo macho
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.