missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PCD
Click to view available options
Capacidad:
250 g
350 g
2500 g
3500 g
6000 g
10 kg
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Balanza de laboratorio con plataforma separada: Ideal para trabajos en cajas de manipulación con guantes o campana extractora. Especialmente práctica para el pesaje de sustancias tóxicas, volátiles o contaminantes
- Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
- Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
- Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 10 kg |
| Legibilidad | 1 g |
| Linealidad | 3 g |
| Repetibilidad | 1 g |
| Tipo | Compact Precision Balance |
| Longitud de la cubeta (métrico) | 160 mm |
| Anchura de la cubeta (métrico) | 160 mm |
| Requisitos eléctricos | Universal Mains Adapter |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido