missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PCD

Código de producto. 17321703
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
250 g
350 g
2500 g
3500 g
6000 g
10 kg
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize
17321703 350 g 0,001 g cada uno
17391693 10 kg 0,1 g cada uno
17381693 10 kg 1 g cada uno
17311703 2500 g 0,01 g cada uno
17301703 250 g 0,001 g cada uno
17331703 3500 g 0,01 g cada uno
17341703 6000 g 0,1 g cada uno
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17321703

Marca: Kern Sohn PCD 3003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-resolution precision balance with removable display for maximum flexibility.

  • Balanza de laboratorio con plataforma separada: Ideal para trabajos en cajas de manipulación con guantes o campana extractora. Especialmente práctica para el pesaje de sustancias tóxicas, volátiles o contaminantes
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad 350 g
Legibilidad 0,001 g
Linealidad 0.005 g
Repetibilidad 0.002 g
Tipo Compact Precision Balance
Longitud de la cubeta (métrico) 105 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 105 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.