missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PCB

Código de producto. p-7226290
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacidad:
100 g
350 g
1000 g
3500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17321683

Marca: Kern Sohn PCB 10001

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The standard balance ideal for use in the laboratory.

  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
  • Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
  • Pesajes de más / menos
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad 1000 g
Legibilidad 0.1 g
Linealidad 0.2 g
Repetibilidad 0.1 g
Tipo Compact Precision Blanace
Longitud de la cubeta (métrico) 130 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 130 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado