missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio 440
Click to view available options
Capacidad:
60 g
200 g
400 g
600 g
1000 g
4000 g
6000 g
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6000 g |
| Legibilidad | 0,1 g |
| Linealidad | 0.3 g |
| Repetibilidad | 0.1 g |
| Tipo | Compact Precision Balance |
| Longitud de la cubeta (métrico) | 150 mm |
| Anchura de la cubeta (métrico) | 170 mm |
| Requisitos eléctricos | Universal Mains Adapter |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido