missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda para placas de microtitulación para congeladores verticales, altura de estante de 85 mm
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
- El espacio exterior es de 135 x 92 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Placas (21) |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de microtitulación, congeladores verticales |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 630 x 135 x 259 mm |
| Altura (métrico) del estante | 85 mm |
| Fondo (métrico) | 630 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de placas de microtitulación |
| Altura (métrico) | 259 mm |
| matriz, red, conjunto | 3 x 7 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?