missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Gradilla cómoda para placas de microtitulación para congeladores verticales, altura de estante de 85 mm

Código de producto. 12437090 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas (10)
Placas (12)
Placas (14)
Placas (15)
Placas (18)
Placas (20)
Placas (21)
Placas (24)
Placas (28)
Placas (8)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
360 x 135 x 173 mm
360 x 135 x 259 mm
450 x 135 x 173 mm
450 x 135 x 259 mm
450 x 135 x 346 mm
540 x 135 x 173 mm
540 x 135 x 259 mm
540 x 135 x 346 mm
630 x 135 x 173 mm
630 x 135 x 259 mm
630 x 135 x 346 mm
matriz, red, conjunto:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 5
4 x 6
4 x 7
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) matriz, red, conjunto unitSize
12437090 Placas (18) 540 x 135 x 259 mm 3 x 6 cada uno
12417070 Placas (10) 450 x 135 x 173 mm 2 x 5 cada uno
12427070 Placas (15) 450 x 135 x 259 mm 3 x 5 cada uno
12427090 Placas (12) 540 x 135 x 173 mm 2 x 6 cada uno
12427110 Placas (14) 630 x 135 x 173 mm 2 x 7 cada uno
12437070 Placas (20) 450 x 135 x 346 mm 4 x 5 cada uno
12437110 Placas (21) 630 x 135 x 259 mm 3 x 7 cada uno
12447090 Placas (24) 540 x 135 x 346 mm 4 x 6 cada uno
12447110 Placas (28) 630 x 135 x 346 mm 4 x 7 cada uno
12477040 Placas (8) 360 x 135 x 173 mm 2 x 4 cada uno
12487040 Placas (12) 360 x 135 x 259 mm 3 x 4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12437090 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE35562
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ofrece una gama completa de gradillas para placas de microtitulación en congeladores horizontales. Las gradillas cómodas Tenak™ para placas de microtitulación en congeladores verticales son apilables.

  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
  • El espacio exterior es de 135 x 92 mm

Especificaciones

Admite Placas (18)
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Placas de microtitulación, congeladores verticales
N.° por paquete 1 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 540 x 135 x 259 mm
Altura (métrico) del estante 85 mm
Fondo (métrico) 540 mm
Tipo de producto Gradilla de placas de microtitulación
Altura (métrico) 259 mm
matriz, red, conjunto 3 x 6
Anchura (métrico) 135 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.