missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda para placas de microtitulación para congeladores verticales, altura de estante de 85 mm
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Placas (10)
Placas (12)
Placas (14)
Placas (15)
Placas (18)
Placas (20)
Placas (21)
Placas (24)
Placas (28)
Placas (8)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
360 x 135 x 173 mm
360 x 135 x 259 mm
450 x 135 x 173 mm
450 x 135 x 259 mm
450 x 135 x 346 mm
540 x 135 x 173 mm
540 x 135 x 259 mm
540 x 135 x 346 mm
630 x 135 x 173 mm
630 x 135 x 259 mm
630 x 135 x 346 mm
matriz, red, conjunto:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 5
4 x 6
4 x 7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
- El espacio exterior es de 135 x 92 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla de placas de microtitulación |
| matriz, red, conjunto | 2 x 7 |
| Admite | Placas (14) |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de microtitulación, congeladores verticales |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 630 x 135 x 173 mm |
| Anchura (métrico) | 135 mm |
| Altura (métrico) | 173 mm |
| Altura (métrico) del estante | 85 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido