missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Peines para la unidad de electroforesis horizontal en gel mini-plus HU10, 1,5 mm de grosor
Click to view available options
N.° de pocillos:
8
10
20
Anchura de los dientes (métrico):
3 mm
7 mm
9 mm
Volumen de la muestra (métrico):
20 μl
45 μl
60 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Codificado con color
- Ajuste de altura
- Ofrecen un control completo sobre el volumen de carga y la profundidad del pocillo para el procesamiento de 32 muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis horizontal en gel mini-plus HU10 |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 8 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 60 μl |
| Anchura de los dientes (métrico) | 9 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido