Learn More
Brady™ Software en línea Codesoft Lite
Descripción
El software en línea Codesoft Lite se utiliza con las impresoras de etiquetas Brady™. Compatible con la impresora de etiquetas BBP™11, la impresora de etiquetas industriales BBP™12, la impresora de fundas de doble cara BBP™72, la impresora de etiquetas BradyPrinter de la serie PR Plus, la impresora de la serie IP™, la máquina de impresión y aplicación PAM3000, la máquina de impresión y aplicación PAM3600, las impresoras THT con núcleo de 76 mm y el sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™.
Este software de diseño de etiquetas de ámbito empresarial permite a los usuarios diseñar e imprimir etiquetas personalizadas para la identificación y el seguimiento de productos. El software Codesoft es la solución profesional para los proyectos de etiquetado de códigos de barras más complejos. Este software basado en web proporciona una amplia gama de características de diseño de etiquetas de códigos de barras para cualquier proyecto, desde diseños de etiquetas fáciles hasta códigos de barras generales.
Requiere:
- Sistemas operativos Windows de 32 o 64 bits: 7, XP, Server 2003 o 2008 o Vista
- Conexión permanente a Internet
- 1 GB de RAM libre
- Disco duro con al menos 1 GB de espacio libre en disco (según las opciones de instalación)
- CPU: Mínimo de 2 Ghz
- Tarjeta de vídeo: DirectX 9 mínimo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de etiquetas Brady™ |
| Idiomas | Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italian, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Spanish, Sueco, Turco |
| Tipo de software | Software basado en web |
| Sistema operativo | Windows™ 7 |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de recursos, etiquetado de códigos de barras, inventario y etiquetado de inspección |
| Garantía | Contrato de servicio: 3 año |
| Alternate Part Number | CS LT SWON 3 SMA |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.